Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hydraulikkolje Hydro HV32

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hydraulikkolje Hydro HV32

Tynn olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske kretser

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
HV32-olje er i samsvar med HVLP-spesifikasjonene (DIN 51524/3), noe som gjør den egnet for utendørs bruk.


  • Den blir også referert til som utendørs olje


Dette er en parafinaktig olje med en høy viskositetsindeks. Den er laget av nøye utvalgte ingredienser.


Den holder systemet rent svært effektivt ved å redusere dannelsen av avleiringer.


Den sikrer også god filtrering, vannseparasjon og rask luftseparasjon.



  • Denne oljen er egnet for utendørs bruk, gravemaskiner, skogsmaskiner osv.

  • Den er også egnet for innendørs bruk, industrielt bruk, gaffeltrucker osv.

  • Egenskaper mot slitasje og motstand mot oksidasjon: utmerket beskyttelse.

  • Antiskumegenskaper: utmerkede antiskumegenskaper.

  • Varmebestandighet: svært stabil viskositet.
MerknadHydraulikkolje Hydro HV32 205 L og 1000 L som
Champion ISO HV32 (postordre) er ikke en helsyntetisk olje. Helsyntetisk olje kalles ofte spesialolje.

Spesifikasjoner


  • AFNOR NF E 48-603 HV

  • AFNOR NF E 48-690

  • AFNOR NF E 48-691

  • CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)

  • DENISON HF-2

  • DIN 51524, del 3

  • EATON VICKERS I-286-S

  • EATON VICKERS M-2950-S

  • ISO 11158, HV

  • ISO 6743-4, HV