Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hydraulikkolje

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hydraulikkolje

Olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske systemer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
HV46-oljen er i samsvar med HVLP-spesifikasjonene (DIN 51524/3), noe som gjør den også egnet for utendørs bruk.


  • Men viskositeten til HV46 er imidlertid tykkere enn HV32


Dette er en parafinaktig olje med en høy viskositetsindeks. Den er laget av nøye utvalgte ingredienser.


Den holder systemet rent svært effektivt ved å redusere dannelsen av avleiringer.


Den sikrer også god filtrering, vannseparasjon og rask luftseparasjon.



  • Denne oljen er egnet for innendørs bruk

  • Denne oljen er også egnet for utendørs bruk

  • Egenskaper mot slitasje og motstand mot oksidasjon: utmerket beskyttelse.

  • Antiskumegenskaper: utmerkede antiskumegenskaper.

  • Varmebestandighet: svært stabil viskositet.
MerknadHydraulikkolje Hydro HV32 205 L og 1000 L som
Champion ISO HV46 (postordre) er ikke en helsyntetisk olje. Helsyntetisk olje kalles ofte spesialolje.

Spesifikasjoner


  • AFNOR NF E 48-603 HV

  • AFNOR NF E 48-690

  • AFNOR NF E 48-691

  • CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)

  • DENISON HF-2

  • DIN 51524, del 3

  • EATON VICKERS I-286-S

  • EATON VICKERS M-2950-S

  • ISO 11158, HV

  • ISO 6743-4, HV