Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hydraulisk slange 2SN
Hydraulikksystemer og olje-, drivstoff-, luft- og vannoverføring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
2-lagsslange for hydraulikk
- Utvendig mål er større enn 2SC-slanger
Materialet er av høy kvalitet, fleksibelt og svært slitesterkt
- To lags slange
- Slange av syntetisk gummi
- Belegg av slitesterk, syntetisk gummi
- MSHA brannverngodkjenning
- Oppfyller eller overgår standardene EN 853 2SN
Kan brukes på steder der en MSHA (Mining Safety and Health Administration) klassifisering er nødvendig, for eksempel i gruver.
Motstandsdyktig mot hydraulikkoljer, mineraloljer og biologiske polyglykol-baserte oljer, vann-/oljeemulsjoner og vann.
Driftstemperatur, hydraulikkoljer: –40 °C til +100 °C (–40 °F til +212 °F), sporadiske topper opptil +120 °C (+250 °F)
Polyglykololjer, vann i oljeemulsjoner og vann: Opptil +85 °C (+185 °F)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.