Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
HYDRAULIKKSLANGE 4 SP+, 3 LAG

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

HYDRAULIKKSLANGE 4 SP+, 3 LAG

Hydraulikkslange for høye trykk og god bøyeradie

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
4SP+ slangen leveres med 3 lag stålfletting


  • Denne hydraulikkslangen, ofte brukt i skogbruksmaskiner, har en god trykklasse

  • Gode vær- og slitasjebestandighet

  • 30 % mindre bøyeradius og høyere kompresjonsstyrke enn foreskrevet i DIN 20023 4SP / EN 857 4SP

  • Driftstemperaturer: –40 °C til +100 °C, kortvarig opp til +125 °C

  • Egnet for overføring av olje, drivstoff, luft og kaldt vann

  • Utvendig lag er svart for ekstra beskyttelse og holdbarhet

  • Typebeskrivelse: Indunorm 4SP+