Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hydraulisk sylindersett, 32 deler 5 deler
Universalverktøysett for å presse ut og sette inn styreknutelagre, leddstifter og lydløse lagre med en bevegelsesområde på ca. 113 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den spesielle konstruksjonen gjør det mulig å slå på strammingen eller trykkstangen som er satt inn i stempelstangen for å øke utløsermomentet, f.eks. for korroderte eller limte komponenter
Leveringsomfang:
- 1 x gjengebeskyttelsesring
- 1 x mekanisk spindel, M 24 x 3
- 1 x trekkdrag M 22 x 2,5
- 1 x mutter M 22 x 2,5
- 1 x CEJN-hurtigkobling
Nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, anleggsbygging, maskinteknikk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.