Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hydraulisk jekketralle RHC-2
Hydraulisk jekketralle RHC-2 - 1
Hydraulisk jekketralle RHC-2 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hydraulisk jekketralle RHC-2

Med en robust rammekonstruksjon og en lastekapasitet på 2000 kg samt en svært lav salhøyde.
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
  • Konvekse ruller og svinghjul montert på kulelagre sørger for god manøvrerbarhet

  • Hvis det oppstår overbelastning, fører sikkerhetsventilen til at løftestaget går inn i tomgangsdrift. Løftehøyden opprettholdes imidlertid for å sørge for sikkerheten

  • Ekstra fotpedal for aktivering av hurtigløftfunksjonen

  • Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på

  • Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak

  • Svært lav salhøyde (80 mm) for løft fra lavt nivå

  • Plasthjul for ikke å skade, jevn kjøring