Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hydraulisk opprettersett 10 tonn 15 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hydraulisk opprettersett 10 tonn 15 deler

For tunge karosseripressingsoppgaver

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Delene trykkes sammen for raskere montering


Leveringsomfang:


  • 1 x håndpumpe med slange (1)

  • 1 x 152 mm trykksylinder (2)

  • 1 x forlengelsesrør 1x 100 mm (5), 1x 250 mm (4), 1x 450 mm (6) og 1x 700 mm (3)

  • 1 x rørkobling (7)

  • 1 x trykkstykke kileformet (8)

  • 1 x stempeltilkobling offset (9)

  • 1 x sylindertilkobling offset (10)

  • 1 x trykkstykke prismeformet (11)

  • 1 x trykkstykke med rifler (12)

  • 1 x spreder (13)

  • 1 x grunnplate (14)

  • 1 x trykkstykke av gummi (15)

  • 1 x metallkasse