Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verkstedkran med parallelle bein for lasting på europaller
Sammenleggbar kran som er ideell for løfting av tunge komponenter som motorer, høyspenningsbatterier og for generelle løfteoppgaver på verksteder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Direkte fjerning og plassering av lasten på Euro-paller på grunn av den parallelle beinstillingen
- Hellingen på løftearmen kan endres ved hjelp av hydraulikksylinderen
- Løftearmen kan forlenges i fire trinn
- Lastekapasiteten kan justeres i fire trinn
- To pumpehastigheter
- Krever lite plass på grunn av sammenleggbar design
- Ekstra lav profil
- 360° roterende lastkrok
- Kulelagermonterte hjul med polyuretanbelegg
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.