Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hylles for BASIC reol
Solid hylle for middels belastning for utvidelse av de grunnleggende start- og påbyggingshyllene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Flerkantet stålhylle, inkludert 4 hyllestøtter
- Kanthøyde 40 mm med perforeringssystem for ekstra tilbehør
- Lastekapasitet per lasterom: 150 kg
- Enkel posisjonering med hyllestøtter (kan monteres uten verktøy)
Heng de medfølgende hyllestøttene i ønsket høyde i reolrammene, og monter hyllene på hyllestøttene.
Heng de medfølgende hyllestøttene i ønsket høyde i reolrammene, og monter hyllene på hyllestøttene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.