Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndverksbukse Nordic Hi-Vis kl.2
Håndverksbukse kl.2 med stretch og avtakbare hengelommer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Pustende og komfortabel håndverksbukse
- Pustende og komfortabelt stretch-materiale med forsterkede lommer, tildekket bukseknapp
- Avtakbare hengelommer med borrelås, sidelommer, mobil- og ID-kortlomme, verktøylomme, tommestokklomme, knivsliteknapp, baklommer
- 60 mm segmentert refleks, tåler industrivask. Verktøholdere på begge sider i midje
- Formsydd kneparti, elastikk og antisklibånd i midje
- Forsterkede 4-veisstretch kneputelommer til 20 og 25 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengden
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 275 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.