Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
400 V trefaset varmtvannshøytrykksrenser med varmt vann HDR-HW 170-13

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

400 V trefaset varmtvannshøytrykksrenser med varmt vann HDR-HW 170-13

Profesjonell modell for intensiv bruk, 170 bar
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
  • 15 m HP-slange

  • Polyetyleninjisert hylse

  • Hjul med stor diameter

  • Ergonomiske kontroller

  • Automatisk tidsinnstilt stopp av avtrekkeren

  • Industrimotor med lav hastighet, 1400 o/min

  • Profesjonell pumpe med 3 keramiske stempler og forbindelsesstenger

  • Kjele av rustfritt stål med ny design med uavhengig viftemotor: Ytelse ≥ 91 %, innvendige og utvendige atermiske skall av rustfritt stål og en giftfri, trykket ildfast bunn

  • Silisiumbelagt spole

  • Buffertank

  • Sikkerhetsfunksjoner med LED-advarsler: mikrolekkasjer, lavt drivstoff eller avkalking

  • Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet

  • Optimalisert vektfordeling for eksepsjonell manøvrerbarhet