Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
400 V trefaset høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 180-14
Profesjonell modell for intensiv bruk, 180 bar
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 15 m HP-slange
- Polyetyleninjisert hylse
- Hjul med stor diameter
- Ergonomiske kontroller
- Automatisk tidsavstengning på utløserpistolen
- Industriell motor med lav hastighet, 1400 o/min
- Profesjonellpumpe med tre keramiske stempler og koblingsstenger
- Ny kjeledesign i rustfritt stål med uavhengig viftemotor: ytelse ≥ 91 %, rustfritt stål, innvendige og utvendige atermiske skall i rustfritt stål og en giftfri, presset ildfast bunn
- Silikonbelagt spiral
- Buffertank
- Sikkerhetsfunksjoner med LED-varsler: mikrolekkasjer, lite drivstoff eller lite anti-skaleringsmiddel
- Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet
- Optimalisert vektfordeling for utmerket manøvrerbarhet
For rengjøring av kjøretøy, lastebiler, utstyr for anleggsområde / offentlig arbeid og alle rengjøringsoppgaver for bygninger
Maksimal intensiv bruk 4 timer/dag
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.