Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
400 V trefaset høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 200-17

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

400 V trefaset høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 200-17

Profesjonell modell for intensiv bruk, 200 bar

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • 15 m HP-slange

  • Sprøytestøpt polyetylendeksel

  • Hjul med stor diameter

  • Ergonomiske kontroller

  • Automatisk tidsavstengning på dysen

  • Industriell motor med lav hastighet på 1400 o/min

  • Profesjonell koblingsstangpumpe med tre keramiske belagte stempler

  • Ny kjeledesign i rustfritt stål med uavhengig viftemotor: ytelse ≥ 91 %, rustfritt stål, atermiske innvendige og utvendige hylser og giftfri trykkmontert ildfast base

  • Silikonbelagt spiralrør

  • Buffertank

  • Sikkerhetsfunksjoner med LED-varsler: mikrolekkasjer, mangel på drivstoffolje eller mangel på kalk

  • Servicelys på kontrollpanel

  • Optimalisert vektfordeling for utmerket manøvrerbarhet