Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642, stål, klasse 10,9, sink-nikkel (ZNBHL)
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642, stål, klasse 10,9, sink-nikkel (ZNBHL) - 1
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642, stål, klasse 10,9, sink-nikkel (ZNBHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642, stål, klasse 10,9, sink-nikkel (ZNBHL)
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
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Korrosjonsmotstand:



  • Diameter ≥ M2–360t*

  • Diameter ≥ M4–480t*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1