Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)
Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 1
Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Zinc flake belegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
    Merknad

    ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



    Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1