Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment forsenkede skruer TX-drivspor ISO 14581 8.8 elzink A2K
Stålstyrkeklasse 8.8, elzink, blåpassivert
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Økt installasjonsproduktivitet med den sekslobede bitsen
Når elementer sammenføyes med forbindelser med sekslobet bits (TX), fordeles kraften over en større overflate langs sidene av drivmekanismen, i stedet for å være konsentrert til ett punkt, som ved innvendige sekskantfester. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.