Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Panhodeskrue med sekskantformet hode
ISO 14583, stål, klasse 8,8, sink-nikkelbelagt (ZFSHL)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFSHL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720t*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zinc flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.