Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantbolt med skaft SB-BESLAG DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032
Sekskantbolt med skaft SB-BESLAG DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032 - 1
Sekskantbolt med skaft SB-BESLAG DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032 - 2
Sekskantbolt med skaft SB-BESLAG DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032 - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantbolt med skaft SB-BESLAG DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 84 utgaver
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
  • Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon. Stål 8.8U varmgalvanisert (TZN).

  • Sekskantbolt med skaft i tråd med DIN EN ISO 4014 og sekskantmutter i tråd med DIN EN ISO 4032.
Merknad

SB = Structural bolt, bolter og muttere i henhold til DIN EN 15048 må merkes med SB.


Gjengestørrelser M8 og M10 med betegnelsen 8.8U samsvarer med minimum bruddstyrke og teststyrke (for gjengede bolter av toleranseklasse 6az) i samsvar med EN ISO 10684.



På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.



ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.

Regulert byggvare med CE-merking.