Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt delgjenget
ISO 4014, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSHR)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zinc flakebelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.