Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantskrue delgjenget ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket
Sekskantskrue delgjenget ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket - 1
Sekskantskrue delgjenget ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantskrue delgjenget ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 56 utgaver
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
  • Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684)

  • Skruen er i samsvar med ISO-normaltoeleranse etter varmegalvanisering

  • Ikke bruk med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape innskruingsproblemer og kan føre til at koblingen brytes
Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.