Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantskrue delgjenget ISO 4014, stål 8.8U, varmforsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684)
- Skruen er i samsvar med ISO-normaltoeleranse etter varmegalvanisering
- Ikke bruk med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape innskruingsproblemer og kan føre til at koblingen brytes
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.