Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt, helgjenget, SB-beslag, DIN EN 15048-1
DIN EN ISO 4017 sekskantbolt og DIN EN ISO 4032 sekskantmutter, stål 8.8U, varmgalvanisert. Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon. Stål 8.8U varmgalvanisert (TZN).
- Sekskantbolt, helgjenget, i tråd med DIN EN ISO 4017 og sekskantmutter i tråd med DIN EN ISO 4032.
SB = Structural bolt, bolter og muttere i henhold til DIN EN 15048 må merkes med SB.
Gjengestørrelser M8 og M10 med betegnelsen 8.8U samsvarer med minimum bruddstyrke og teststyrke (for gjengede bolter av toleranseklasse 6az) i samsvar med EN ISO 10684.
På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Regulert byggvare med CE-merking.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.