Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantbolt, helgjenget DINN 4017, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)
Sekskantbolt, helgjenget DINN 4017, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 1
Sekskantbolt, helgjenget DINN 4017, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantbolt, helgjenget DINN 4017, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zinc flake belegg , med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.