Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
6-kt.-skruer, helgjenget
6-kt.-skruer, helgjenget, ISO 4017-8.8U varmforsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684).
- Boltene er ISO-kompatible (har normaltoleranse) etter varmforsinking.
- Boltene må ikke brukes med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i flensforbindelsen og kan føre til at koblingen brytes.
Kontrollerte konstruksjonsprodukter med CE-merking => SB-sett i henhold til DIN EN 15048-1 kan leveres med følgende prefiksnumre: 00594.. (6-kt.-skruer, delgjenget) og 00595.. (6-kt.-skruer, helgjenget)
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.