Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
6-kt.-skruer, helgjenget
6-kt.-skruer, helgjenget - 1
6-kt.-skruer, helgjenget - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

6-kt.-skruer, helgjenget

6-kt.-skruer, helgjenget, ISO 4017-8.8U varmforsinket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 51 utgaver
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
  • Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684).

  • Boltene er ISO-kompatible (har normaltoleranse) etter varmforsinking.

  • Boltene må ikke brukes med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i flensforbindelsen og kan føre til at koblingen brytes.
Merknad

Kontrollerte konstruksjonsprodukter med CE-merking => SB-sett i henhold til DIN EN 15048-1 kan leveres med følgende prefiksnumre: 00594.. (6-kt.-skruer, delgjenget) og 00595.. (6-kt.-skruer, helgjenget)



ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.