Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H - 1
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H - 2
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H - 3
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H - 4
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4026 rustfritt stål A4 21H

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Merknad

Hardhetsklasse 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV



Tupp:


Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.



ISO 4026 erstatter DIN 913 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.