Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, vanlig
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, vanlig - 1
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, vanlig - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, vanlig

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 161 utgaver
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
Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.