Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant

ISO 4762, elektrolytisk forsinket stål 10.9, tykksjiktpassivisert (VZD)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Tilkoblingselementer med elektrolytisk forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).



Oversikt over fordeler:



  • Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg
Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.