Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (nyloninnsats)
ISO 7040, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZFSHL)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
ISO 7040 erstatter din 982 | det er noen begrenset likhet | tråd M7, M18, M22 fjernet | tråd M3, M4, M30 og M36 lagt til | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater endret for tråd M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | fin tråd inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder styrkeklassene 5, 8, 10.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.