Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K)
Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K) - 1
Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.