Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Flat skive uten fas DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg)
Flat skive uten fas DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg) - 1
Flat skive uten fas DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Flat skive uten fas DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg)

Hardhetsklasse 200 HV

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 14 utgaver
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
  • Erstatter DIN 125

  • Skiver med hardhetsklasse 200 HV kan brukes i kombinasjon med bolter i styrkeklasse ≤ 8.8 og muttere i styrkeklasse ≤ 8

Spesifiserte mål er ikke bindende. Med forbehold om tekniske endringer!