Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skive, høy utvendig diameter
ISO 7093-1, stål 200 HV, sink nikkel, svart (ZNBH)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Skriver med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til skruer og muttere i programmet som har en sink-nikkel svart (ZNBHL) overflate.
Korrosjonsmotstand:
- Skiver for ≥ M2–360 h*
- Skiver for ≥ M4–480h*
- Skiver for ≥ M10–720h*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.