Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Flate skiver med høy utvendig diameter
Flate skiver  med høy utvendig diameter  - 1
Flate skiver  med høy utvendig diameter  - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Flate skiver med høy utvendig diameter

ISO 7093-1 varmforsinket stål 200 HV

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Produktklasse A

  • Hardhetsklasse 200 HV

  • Erstatter DIN 9021
MerknadDIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1. Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021. Skrunøkkelstørrelsene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931. Produkter med disse diameterne er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO.