Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Flat skive – stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV sinkbelagt, blåpassivisert (A2K)
Flat skive – stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV sinkbelagt, blåpassivisert (A2K) - 1
Flat skive – stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV sinkbelagt, blåpassivisert (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Flat skive – stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV sinkbelagt, blåpassivisert (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
  • Skive med stor utvendig diameter

  • Hardhet min. 200 HV
Merknad

DIN 9021 er trukket tilbake erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.



De nominelle størrelsene 2,5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og forblir derfor gyldige som DIN 9021.



Skrunøkkelstørrelsene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931. Produkter med disse diameterne er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO.