Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flat skive – stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV sinkbelagt, blåpassivisert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Skive med stor utvendig diameter
- Hardhet min. 200 HV
DIN 9021 er trukket tilbake erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.
De nominelle størrelsene 2,5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og forblir derfor gyldige som DIN 9021.
Skrunøkkelstørrelsene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931. Produkter med disse diameterne er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.