Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sylinderskrue med sekskantet hode og skulder ISO 7379 stål 12.9, ubelagt, toleranse h8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Passbolter brukes ofte der skrueforbindelser forventes å absorbere sidekrefter, eller der arbeidsemnenes posisjon i forhold til hverandre må sikres
- Skaft med toleranseklasse h8
Skulderskaftet er forskjellig fra ISO 7379 for følgende gjengediametre:
- M5 = skaftdiameter 6 mm
- M10 = skaftdiameter 12 mm
- M20 = skaftdiameter 24 mm
På grunn av geometrien kan disse skruene bare lastes i begrenset utstrekning i uttrekkstesten i henhold til ISO 898-1 og er merket med en 0 foran den faktiske fasthetsklassen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.