Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant - 1
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant

ISO 4762, stål, klasse 10,9, sink-nikkelbelagt (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Zinc flake belegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.