Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Infrarødt lasertermometer
Infrarødt lasertermometer - 1
Infrarødt lasertermometer - 2
Infrarødt lasertermometer - 3
Infrarødt lasertermometer - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Infrarødt lasertermometer

For kontaktfri måling av overflatetemperaturer, med integrert laserpeker

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Ergonomisk, praktisk og egnet for bruk hvor som helst


Måler enkelt temperaturer på noen sekunder



Den topunkts laserstrålen gjør det mulig å fokusere enda mer nøyaktig på målepunktet


Pålitelige, nøyaktige målinger



Ekstremt slankt målekonus på 12:1


Desto slankere målekonus, jo mer nøyaktig blir måleresultatet (for en avstand på 12 cm er målediameteren eksempelvis 1 cm)



Digital innstilling av emisjonsverdi.


Variabel mellom 0,1 og 1,0 (fabrikkinnstilling 0,95)



Kan veksles mellom celsius og fahrenheit


Sørger for at du slipper kompliserte omregninger



Opplyst display



Viser resultater ned til én desimal



Alarm som kan stilles inn på en ønskert minimums- eller maximums verdi.


Mellom -50 °C og +650 °C



Infrarødt lasertermometer leveres i en praktisk veske som kan festet i beltet.



Repeterbarhet


  • -50 °C til +20 °C / -58 °F til +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 til +650 °C / +68 til +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Måletoleranser


  • -50 °C til +20 °C / -58 °F til +68 °F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • +20 til +300°C / +68 til +572°F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • +300°C til +650°C / +572°F til +1202°F: ±1,5 %
Merknad

Hvis avtrekkeren trykkes inn kontinuerlig, indikerer apparatet alltid den faktiske temperaturen for alle målepunkter. Når den slippes, vises det siste måleresultatet.