Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
IR temperaturmåler ELIT IR35 IR
En meget robust infrarød temperaturmåler med IP65 tetthetsgrad og dropp-test for 3 meters fall. MAX/MIN/AVG/DIF funksjoner gjør det mulig å lese av høyeste, laveste, gjennomsnitt og differanse på høyeste og laveste temperatur etter endt måling. Instrumentet har dobbel laser for indikering av ytterpunktene på målområde for å hindre feilmåling. Høy og lav alarm kan settes etter ønske og respektive rød og blå diode vil lyse når grenseverdiene blir passert. Emissivitetsfaktoren kan justeres for å få korrekt måling på alle typer materialer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Dobbel laser indikerer måleområde
- Moderne og robust design
- Automatisk data hold
- Valgfri måling i °C eller °F
- Justerbar refleksjonsverdi (emissivitet) fra 0,10 til 1,0 (standard innstillingen er 0,95)
- Maksimalmåling
- Bakgrunnsbelyst display (hvitt)
- Automatisk områdevalg og displayoppløsning 0,1 ºC
- Avtrekkerlås
- Mulighet for alarmgrenser for høye og lave måleverdier
- Auto off
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.