Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Injector direct protection
Gir effektiv beskyttelse mot drivstoffrelaterte avleiringer på injektorer takket være innovativ ROA²-teknologi som danner en molekylær-aktiv beskyttelsesfilm. Minimerer drivstofforbruket og holder utslippsverdiene lave. Det er påvist at det å tilsette produktet i drivstofftanken holder drivstoffet i tråd med DIN EN 590-drivstoffstandarden.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Uavhengig testet for effektivitet av TÜV
- Gir effektiv beskyttelse mot drivstoffrelaterte avleiringer
- Molekylær aktiv beskyttende film forsinker rekontaminering
- Opprettholder drivstofforbruk og eksosgassverdier når det gjelder drivstoffrelatert forurensning på samme nivå som nye biler
- Forbedrer tenningsegenskapene ved å heve cetantallet til det sikre området og reduserer tenningsbank
- Antioksidanter forsinker den kjemiske aldringen av drivstoffet
- Enkel og effektiv ett-trinnspåføring takket være banebrytende emballasjeteknologi
- Egnet for bruk av sluttkunder
- Passer for alle (bio) dieselblandinger.
- For alle common-rail- og pumpedyse-systemer.
- For å sikre drivstoffkvalitet.
- For regelmessig beskyttelse (anbefales hver 5000. Km) etter bruk av 989 Injektor Direct Cleaner eller 938 Injektor Intensive Cleaner.
Fyll på drivstofftanken. Bruk påfyllingshalsen til å gjøre det. Tilstrekkelig for opptil 80 l drivstoff
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.