Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Flytende injiseringsplugg WIT-FIX

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Flytende injiseringsplugg WIT-FIX

For å feste lette komponenter, reparere og fylle skadde eller overdrevent store borehull, eller som reparasjonsmasse for tremateriale
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
  • Raskt og enkelt å påføre

  • Herder raskt – minimal ventetid før installasjon (3–5 minutter ved romtemperatur)

  • WIT-FIX kan også brukes som reparasjonmasse for alle typer trematerialer

  • Skruer kan skrus direkte inn i massen når den har herdet

  • WIT-FIX kan males over og slipes

  • Også egnet for vanskelige og råtnende materialer (renoveringsarbeid og gamle bygninger)

  • Tilleggsutstyr uten ekspansjonstrykk

  • WIT-FIX er et to-komponent polyuretaninjeksjonssystem

  • Minste patrontemperatur under bruk +10°C; optimal +20°C

  • Omgivelsestemperatur etter herding: -10°C til +40°C

  • Transport- og lagringstemperatur (patron): Oppbevares på kjølig, tørt og mørkt sted +10°C til 30°C.

  • Minimum holdbarhet ved riktig oppbevaring: 12 måneder

  • Herdingstid ved romtemperatur: 3–5 minutter

  • Leveringsomfang: WIT-FIX-patron 25 ml inkl. 2 x tvangsblandere, 2 x forlengelser og 2 x perforerte hylser 10 x 45

OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater


  • Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.