Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Demonteringssett for injektorer, mekanisk 37 deler
Universelt demonteringsverktøy for spesielt fastsittende innsprøytningsdyser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Demontering av spesielt sterkt forkoksede eller rustne injektorer
- Høyden på støtteføttene kan justeres, slik at broen kan plasseres nøyaktig i en 90° vinkel mot injektoren, selv når støttepunktene er i forskjellige høyder på topplokket
- Ideell for motorer med 2 injektorer som må trekkes samtidig, ettersom de er festet med bare en dobbel justerbar klemme, som i biler av typen Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat osv.
- Innsprøytningsdysene kan delvis demonteres ved hjelp av de 2 pipenøklene som er inkludert i settet, for å feste de tilsvarende avtrekkeradapterne fra settet direkte i injektoren
- Den nødvendige strekkstyrken påføres mekanisk ved hjelp av spindel-/trykklager og mutter
Leveringsomfang
- 1 x bro, kort, 360 mm
- 2 x tverrstang
- 2 x mateaksel M18x1,5, lengde 220 mm
- 2 x tilkoblingsadapter M18x1,5/M18x1,5
- 1 x trykklager
- 1 x trykkmutter
- 3 x støttefot/bro, tilkoblingselement
- 4 x støttefot, toppdel
- 4 x støttefot, midtseksjon
- 4 x støttefot, base
- 2 x tverrstang/bro, tilkoblingselement
- 2 x adapter M17x1/M27x1, Bosch
- 2 x adapter M14x1/M25x1, Siemens
- 2 x adapter M27x1, Siemens
- 1 x adapter M14x1,5, Piezo
- 1 x unbrakonøkkel SW10 med bor, Bosch
- 1 x 4-PIN-kontakt, Siemens
- 1 x høytrykkssmørefett for spindel
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.