Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Rett støpsel For nyttekjøretøy

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Rett støpsel For nyttekjøretøy

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
Rask og enkel montering og fjerning av rør/slange



Redusert risiko for lekkasje


På grunn av færre komponenter



Korrosjonsbestandig utforming i messing



Kostnadsbesparende


Takket være reduksjon i tid for montering og reparasjon



Overholder de internasjonale standardene DIN, DOT og SAE



Driftsmedium:


Trykkluft



Maksimalt driftstrykk:


Overholder DIN 74324



Driftstemperatur:


-40 °C* til +100 °C (* følg med på luftkvaliteten ved temperaturer på under +2 °C)



Slanger:


Oppfyller DIN 74324



Materiale:


  • Koblingshus: Messing

  • Rørforsterkende hylse: Forniklet messing

  • Strekklemmering med flere spisser Forniklet messing

  • O-ring: Buna-N (lavt nitrilnivå)
Merknad

Over en bestemt lengde, "vibrerer" rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm diameter) skal dermed sikres på huset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.

  • Skruekoblingene oppfyller kravene i DIN 74324

  • Skruekoblingene oppfyller kravene til Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Skruekoblingene er TÜV-testet og godkjent for bruk i bremsesystem med trykkluft

  • på nyttekjøretøy