Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
W-BS-I MULTI innvendig gjenget betongskrueanker Sinkbelagt stål
Innvendig gjenget betongskrueanker for en rekke bruksområder innen betong, massiv blokk og tre. Enkel, innfelt installasjon. Sinkbelagt stål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enkel og praktisk installasjon med en tangentiell slagdriver, spesielt ved påføring over hodet
- Innfelt montering
- Intern gjenge muliggjør en rekke bruksområder med metriske festemidler.
- Festene kan fjernes når som helst, det indre gjengeankeret kan fjernes helt om nødvendig
- Fleksibel og allsidig for bruk i en rekke grunnmaterialer (betong, massiv blokk, tre)
- Lav innsettingsdybde, reduserer armeringstreff og boreinnsats
- Lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
Europeisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i krakkelert og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 8-12)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Vi anbefaler bruk av en passende tangentiell slagtrekker for montering. Anbefalt moment må følges. WIT-PE 1000 kan også brukes til bruksområder der borehullet skal forsegles mot vanninntrengning eller der ankeret skal forbli permanent i grunnmaterialet.









Europeisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i krakkelert og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 8-12)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Ankere i redundant ikke-strukturelt system med godkjenning/evaluering (dia. 8–12):
I betong med fasthetsklasse B20/25 til B50/60 (krakkelert og urisset betong)
Egnet for festing av lette og middels tunge armaturer:
- For festing av f.eks. individuelle rør, individuelle kabler, opphengte rør og kabler, opphengte rør- og kabelveier, lys osv.
- Avtakbare festemidler: Barrierer, stolper, kollisjonsbeskyttelse, gjerder, innredning osv.
- Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering
W-BS-I MULTI (sinkbelagt stål) kan bare brukes i tørre områder innendørs.
Også til bruk i betong < C20/25, massiv blokk, tre og naturstein med høy trykkfasthet (uten godkjenning i hvert tilfelle)
Monteringen kan festes ved hjelp av metriske festeskruer eller gjengestenger i fasthetsklasse 4.8, 5.8 eller 8.8 i samsvar med EN ISO 898-1.2013.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.