Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Installasjonstester ELIT EuroMaster AutoEv
Installasjonstester ELIT EuroMaster AutoEv
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/PkKQAi5xGOg?si=ay8fpSQH-k9RMhBz

Installasjonstester ELIT EuroMaster AutoEv - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Installasjonstester ELIT EuroMaster AutoEv

Komplett instalasjonstester med innebygget test av ladestasjoner (EL-bil)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Første installasjonstester på markedet med innebygget test av ladestasjoner.

  • Viser maksimal ladestrøm fra stasjon

  • Testsekvenser utføres automatisk, selv kontinuitet uten å koble om! Alle resultater lagres samlet


Automatiske testsekvenser


Med rotasjonsbryteren i posisjonen AUTO kan bruker bygge opp automatiske testsekvenser etter ønske. Det kan totalt lages 5 forskjellige sekvenser og hver sekvens kan inneholde 6 forskjellige tester. Når de valgte testene i en sekvens, er utført kan samtlige resultater lagres i en operasjon.


En unit funksjon er dedikert terminal for kontinuitetsmåling som gir mulighet til å utføre samtlige målinger uten å koble om på ledningene. Med pluggadapter i stikkontakten kan f.eks følgende tester utføres:


Kortslutningsmåling - jordfeilbrytertest - kontinuitetsmåling- isolasjonsmåling L-PE og N(L)-PE.


Total testtid for hele sekvensen er UNDER 20 sekunder!



Test av ladestasjoner


Eneste tester på markedet med innebygget funksjonalitet for test av ladestasjoner, ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2 pluggadapteret ELIT PC-EV og EuroMaster AutoEv simulerer elbilen for funksjonstest av ladestasjonen samtidig som du kan lese av programmert maksimal ladestrøm direkte i ampere på displayet.



Måling og logging av strøm og lekkasjestrøm


Analog inngang og et bredt spekter tilbehør gjør dette til en meget fleksibel tester. Velg mellom 3 forskjellige tradisjonelle strømtenger med Ø14mm, Ø40mm og Ø68mm lysåpning. Disse kan benyttes for måling av lekkasjestrøm og strøm fra 1mA til 100AAC. For måling av høyere strømmer kan to fleksible strømtenger benyttes en Ø36mm og en Ø150mm med måleområde fra 5A til 1000AAC.



Måling av overgangsmotstand til jord


For å dokumentere overgangsmotstand\jordplate på anlegget kan man benytte to metoder:


2-Polt måling benytter E-verksjord (eller annen kjent elektrode) som referanse, raskt og enkelt.


3-Polt måling utføres der E-verksjord ikke kan benyttes, man går da ut med 2 hjelpespyd/hjelpeelektroder den 3. lederen kobles til jordingen som skal dokumenteres.



Måling av kontinuitet i jordledere og beregning av kabellengde


Instrumenter har 3 forskjellige moduser for måling av kontinuitet/Lav Ohm med 200mA:


Kontinuerlig: Måling startes og er aktiv hele tiden (som på et multimeter) så fort det er en sluttet krets måles kontinuiteten og resultatet vises. Her kan det settes grenseverdi med akustisk alarm. Meget effektivt hvis man skal utføre mange kontinuitetsmålinger etter hverandre siden testen ikke må startes for hvert punkt.


+200mA: Standard kontinuitetsmåling: Koble til og trykk på «TEST», resultat vises etter ca. 1 sekund.


+/-200mA: Her utføres testen to ganger, med reversert polaritet. En mer tidkrevende(3sek) og presis test som lettere kan avdekke dårlige koblinger.



Måling av isolasjonsresistans


Meget god oppløsning på 0,001M ohm gir presist måling også på lave verdier, nyttig ved f.eks. kontroll av «annen ledende del» hvor grensen er 10k Ohm (0,010M).


Testspenning 250V, 500V og 1000V kan velges etter ønske, maksimalt målte verdi er 1000M ohm.



Måling av kortslutningsstrømmer og evaluering mot kurssikring


Raskt skifte mellom nettsystem IT/TT eller TN direkte på F5 knappen ingen leting i meny nødvendig.


AutoEv måler mellom L-L, L-N eller L-PE. Instrumentet regner automatisk ut Ik2pMin(0,76 eller 0,38 faktor) og ik3Pmaks(1,15 faktor)



Test av jordfeilbrytere og beregning av sløyfemotstand til jord


Tester alle jordfeilbrytere på markedet: Type AC, A, F, EV, B og B+, samt DC-RCM modul i ladestasjoner.



Kontroll av dreieretning og spenningsmåling


Måler AC og DC spenning fra 0V til 500V samt frekvens fra 0Hz til 500Hz. For å hindre måling av spøkelsesspenning(indusert) kan LavZ funksjon aktiviseres som senker inngangsimpedansen til testeren.



Lagring og kommunikasjon


EuroMaster AutoEv kan lagre samtlige verdier som kan måles. I tillegg kan strømmer logges over tid. Strukturer for installasjonen kan opprettes på instrumentet med ønsket navn ved målinger underveis eller den kan bygges på PC/nettbrett/telefon for så å sendes til instrumentet før målejobben utføres.


Med programvare/app kan man hente ut målinger lagret på instrumentet for generering av rapport for overlevering til kunde