Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ladestasjonstester ELIT LST320
En norskutviklet ladestasjonstester for rask verifisering av funksjonalitet på ladestasjon til hybrid- og elbiler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Verifisert ladestasjonens funksjonalitet raskt og effektivt.
- Kompatibel med de fleste standard installasjonstestere via 4mm plugger.
- Til alle som monterer ladestasjoner eller kontrollerer ladestasjoner.
Elit LST320 simulerer en elbil for å aktivisere ladestasjonen, samtidig tolkes signalet om maksimal ladestrøm fra ladestasjon som vises direkte i ampere mellom 6A og 32A.
Enheten har 4mm plugger for tilkobling mot installasjonstester samtidig som simulering av elbil utføres. Da kan man utføre f.eks. kortslutningsmåling direkte på stasjonen uten å åpne boksen.
Leveres i bæreveske med batteri og brukermanual.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.