Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rørstruper
Et grafittbasert, ekspanderende beskyttelsesmateriale for brannforsegling av metall- og plastrør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Brannhemmende rørstruper er en systemkomponent for brannsikringssystemer av brannhemmende gipsmørtel og brannplater.
- Brannmotstand opptil EI 240 U/U
- Rask og enkel installasjon
- Krever ikke verktøy
Må bare brukes i kombinasjon med brannhemmende gipsmørtel eller brannplate!
/ETA 14/0442 rørstruper, 14/0443 brannplate og ETA 14/0433 brannhemmende gipsmørtel
For brannsikker tetting av åpninger i gjennomføringer for metall- og plastrør i lettvegger, murte- og støpte vegger og dekker.
Omslaget kan kappes enkelt ved bruk av en kniv eller saks. Det finnes også ferdigkappede remser som er klare til bruk.
Vikle rørstruper rundt det brennbare eller ikke brennbare røret eller isolasjonen i et passende antall lag, fest med tape og sørg for at det er i flukt med overflaten til utsparingen.
Se installasjonsinstruksene for detaljer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.