Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Intumiserende branntetting, selvklebende
Materialet svulmer når det utsettes for brann, og oppfyller kravene i tyske forskrifter for rørsystemer (LAR) for rørkanaler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan brukes uavhengig av rørdiameter, da det er valsede varer
- Enkel å behandle
- Også egnet for installasjon i områder der plassen er begrenset
- Akustisk dekobling
- Materialet svulmer når det utsettes for brann, og oppfyller kravene i tyske forskrifter for rørsystemer (LAR) for rørkanaler
Klipp av intumiserende branntetting for å matche omkretsen av røret. Fest selvklebende strimler i et enkelt lag rundt røret. Skulle veggen eller taket være tykkere enn 15 cm, må en ekstra strimmel legges rundt røret slik at strimmelsen dekker røret over hele taket eller veggtykkelsen. Skrogåpningen kan nå fylles med betong eller sementmørtel.
Avstanden mellom de enkelte linjene finnes i gjeldende LAR.
- DIBt nasjonal teknisk godkjenning ETA-18/1019
- Teknisk rapport om måling av lydbeskyttelse
For bruk i system [D1] + [G1]
- Brannhemmende skum 90 [D1]
- Intumiserende rørskilleplate [G1]
- For vegg- og takkanaler i henhold til LAR (tysk forskrift for rørsystemer)
- For ikke-brennbare rør med en utvendig diameter på opptil 160 mm, og for brennbare rør opptil 32 mm
- For solide vegger og solide tak fra en tykkelse på 80 mm, og for lette skillevegger fra en tykkelse på 80 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.