Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Inverter, DEFA
Effektiv, lett å installere og gir en pålitelig forsyning av 230VAC med ren sinus
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gir en stabil og pålitelig forsyning av 230VAC med ren sinus, ideell for sensitive elektroniske enheter
- Effektiv drift som sikrer optimal ytelse og energibesparelse
- Lett å installere, noe som gjør den brukervennlig for både profesjonelle og amatører
- Kompakt og lett design som gjør den enkel å transportere og plassere
Vurder å installere en batterilader
Jevnlig bruk av en inverter krever mye strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du installerer en batterilader for å ivareta god batteriytelse og levetid. Uten jevnlig lading vil batteriene svekkes og etter hvert ikke være i stand til å starte bilen eller til å forsyne inverteren med strøm.
Inverteren er egnet for bruk i kjøretøy, båter, campingvogner og andre mobile enheter hvor det er behov for en stabil 230VAC strømforsyning med ren sinus
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.