Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
JIC 90° bulkkobling, innvendig gjenge
37° kobling med spisstetning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Joint Industry Council (JIC)-montering i samsvar med SAE J514.
Koniske metalloverflater trykkes sammen til å danne en tetning.
JIC-koblinger med utvendige gjenger brukes også som rørkoblinger. En spiss brukes til å utvide røret, slik at det passer til koblingens størrelse.
Spissen har en vinkel på enten 37° eller 47°, avhengig av målemetode.
- Universal
- Sikker
- UNF-gjenge
For å skille mellom en JIC-kobling og den vanligere BSP-koblingen kan du sammenligne tetningsspissene: I JIC-mutterkoblinger med innvendig gjenge er tetningsspissen vendt innover, og i BSP-mutterkoblinger med innvendige gjenger er spissen vendt utover.
I JIC-koblinger med utvendig gjenge er spissen vendt utover, og i tilsvarende BSP-koblinger er spissen vendt innover.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.